| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8324376 Herst.-Nr.: NP.HDS11.00C EAN/GTIN: 4710180326925 |
| |
|
| | |
| Das einzige Headset, das Du je brauchen wirst - online wie offline. Komm in den Genuss des atemberaubenden 7.1 Virtual Surround Sounds, während Du mit deinem Team über das einklappbare Mikrofon mit Rauschunterdrückung Taktiken besprichst. Mit der integrierten Audiosteuerung lässt sich auch der Klang ganz einfach anpassen. Auf ins Gefecht. Dein Sieg wartet. Acer Predator Galea 350 Gaming Headset - Headset - 7.1-Kanal - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz - für Predator Helios 300; Predator Orion 3000; 5000; Predator Triton 300; 500 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 175 mm | | Tiefe | 86 mm | | Höhe | 198 mm | | Gewicht | 352 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Headset - 7.1-Kanal - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker | | Empfohlene Verwendung | Computer | | Gaming | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | | Membran | 50 mm | | Magnetmaterial | Neodym | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Soundeffekte | TrueHarmony Technology | | Max. Geräuschdruck | 116 dB | | Einstellbares Stirnband | Ja | Verbindungen | Anschlusstyp | Headset (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Headset (4 PIN USB Type A) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer Predator Helios 300 PH315-52-50F3, PH315-52-70EC, PH315-52-7166, PH315-52-74W2, PH315-52-755M, PH315-52-75MC, PH315-52-79F3, PH315-53, PH315-53-701Y, PH315-53-71E1, PH315-53-71PZ, PH315-53-72AB, PH315-53-73YF, PH315-53-74EA, PH315-53-74VP, PH315-53-75QE, PH315-53-76NL, PH315-54, PH317-53-51W0, PH317-53-78V4, PH317-54-70ZV, PH317-54-73LZ, PH317-54-7613, PH317-54-78MR, PH317-54-796D, PH317-55 ¦ Acer Predator Orion 3000 PO3-600, PO3-620, PO3-630 ¦ Acer Predator Orion 5000 PO5-615s, PO5-625s ¦ Acer Predator Triton 300 PT315-52-74EM, PT315-53 ¦ Acer Predator Triton 500 PT515-52-75XW | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |