Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HAIRCLIPPER Series 5000 HC5630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     C1006-8324719
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HC5630/15
EAN/GTIN:
     8710103904557
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips HAIRCLIPPER Series 5000 HC5630 - Haarschneidemaschine - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
90 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsbürste ¦ Bartkamm ¦ Kamm x 2 ¦ Aufbewahrungsbeutel
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Längeneinstellungen
0,5 - 28 mm (28 Stufen)
Schneider Breite
41 mm
Klinge Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.