Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC401 B FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8326709
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087390020
EAN/GTIN:
     5711145349385
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Nilfisk SC401 B FP - Scheuersaugmaschine - dahinter gehen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Scheuersaugmaschine
Reinigertyp
Dahinter gehen
Lösungstankkapazität
30 Liter
Strömungsrate
120 l/h
Reinigungsbreite (Bürste)
43 cm
Flächenleistung
1032 m²/h
Bürstengeschwindigkeit
140 rpm
Reinigungsbreite (Vakuum)
70 cm
Bürstenkontaktdruck
24 kg
Schmutzwasser-Kapazität
30 Liter
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Scheuerbürste, Abziehereinsatz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pad-Halter ¦ Ladegerät ¦ Akku ¦ Füllschlauch
Kennzeichnung
IPX24
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
118 cm
Tiefe
45.8 cm
Höhe
105.5 cm
Gewicht
61 kg
Energieversorgung
Kabelloser Betrieb
3 Std.
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
24 V
Batteriekapazität
76 Ah
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
151 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.630,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.032,25*
€ 4.798,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.948,97*
€ 4.699,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.748,18*
€ 4.460,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.668,43*
€ 4.365,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.630,87*
€ 4.320,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.