Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis REFUGE Holster M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8328610
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031002
EAN/GTIN:
     3700992500461
Suchbegriffe:
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
Handheld-Terminal Schutztasche
Mobiltelefon Hülle
Mobilis REFUGE Holster M - Umhängetasche für Handgerät - 1680D Nylon
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
1680D Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Gürtel
Tragegurt
Gurt
Innenmaße
11.5 cm x 6.5 cm x 18 cm
Zusätzliche Fächer
Pen, Vordertasche
Empfohlene Verwendung
Für Handgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,87*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,26*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,91*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,52*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 19,02*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 96,75*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 96,78*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 333,54*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 30,03*
Zubehör
Zebra
46637
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.