Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Bodygroom Series 3000 BG3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3010/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3010/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3010/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3010/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3010/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Artikel-Nr.:
     C1006-8328764
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BG3010/15
EAN/GTIN:
     8710103843733
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips Bodygroom Series 3000 BG3010 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammaufsatz (3 mm)
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Batterietechnologie
NiMH
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Ergonomisches Design
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Rasierer Typ
Folie
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
TT2000/43
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.