Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Meural Swivel Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8328971
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MCAS327-10000S
EAN/GTIN:
     0606449141702
Ein robuster, langlebiger, leichter Aufhängemechanismus, der es einfach macht, Meural Leinwand von horizontal nach vertikal und wieder zurück zu drehen. Diese Schwenkhalterung ist sowohl mit Meural-Leinwand, als auch mit Leinwand II kompatibel.
Meural Swivel Mount - Halterung für Digitalfotorahmen - für Meural Canvas Leonora, Winslow; Meural Canvas II MC321, MC327
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
8.4 cm
Produkttyp
Halterung
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Paketinhalt
Halterung, Montageschrauben, Halterung
Anpassungen
Schwenken
Bestimmt für
Digitalfotorahmen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Meural Canvas Leonora, Winslow ¦ Meural Canvas II MC321, MC327
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.