Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Essenza Mini EN85.BAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8330642
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN85BAE
EAN/GTIN:
     8004399332911
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Manchmal braucht es gar nicht mehr als den Blick für das Wesentliche. Dank ihrer kompakten Maße und ihrer kleinen Stellfläche lässt sich die Nespresso Essenza Mini zudem in jeden Haushalt integrieren, sei dieser auch noch so klein. Der separate Aeroccino3-Milchschäumer erweitert das Geschmackserlebnis um zusätzliche Kombinationen, denn er zaubert cremigen Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato.
De'Longhi Essenza Mini EN85.BAE - Kaffeemaschine - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aeroccino3-Milchaufschäumer
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
0.6 Liter
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
2.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1150 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.4 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.