Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Luis Rucksack für Digitalkamera mit Objektiven


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8331548
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21502
EAN/GTIN:
     4056929215021
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Ob beim Wandern oder in der Stadt: Mit dem mantona Fotorucksack Luis machen sie überall eine gute Figur. Der Rucksack bietet ausreichend Platz und Schutz für eine DSLR Kamera mit Objektiv (max. 300 mm), 2-3 Zusatzobjektive oder Blitzgerät und weiteres Zubehör. Im oberen Teil ist Platz für Ihre persönliche Ausrüstung. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design machen den Rucksack zum perfekten Begleiter. Unten am Rucksack können sie schnell und sicher ein Stativ befestigen. Ihre Trinkflasche findet Platz im seitlichen Netzfach, so dass sie diese leicht erreichen können.
mantona Luis - Rucksack für Digitalkamera mit Objektiven - Nylon, Leder - Schwarz - 14"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
45 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nylon, Leder
Tragetasche
Typ
Rucksack
Mitgeliefertes Zubehör
Regenschutzhülle für Rucksack
Tragegurt
Tragegriff oben, verstellbare Rucksackriemen
Innenmaße
25 cm x 14.5 cm x 39 cm
Zusätzliche Fächer
Notebook, Kamerazubehör, Tablet, Vordertasche
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Schutz
Reißfest
Verschlussart
Reißverschluss
Bildschirmgröße Kompatibilität
35.6 cm (14")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.