Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura GIGA X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8332198
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15229
EAN/GTIN:
     7610917152292
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Mit der GIGA X3 beweist Jura eindrücklich Schweizer Innovationskraft und Professionalität bis ins kleinste Detail. Überall, wo Kapazitäten bis zu 150 Tassen an der Tagesordnung sind, überzeugt sie mit Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Gepaart mit Hochleistung in allen Belangen resultiert ein Hightech-Vollautomat, der ideal auf die Anforderungen von Großraumbüros, dem Frühstücks-, Seminar- und Tagungsbereich sowie Selbstbedienungszonen zugeschnitten ist.
Jura GIGA X3 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Aluminium
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Claris Filterkartusche
Getränkeart
Milchkaffee, Cappuccino, Ristretto, Espresso, Latte Macchiato, Lungo, Macchiato, Flat White
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
5 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
1000 g
Kennzeichnung
TUV
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
49.7 cm
Höhe
56.5 cm
Gewicht
19 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2700 W
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Heißwasserauslauf
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.406,56*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.844,14*
€ 4.574,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.732,87*
€ 4.442,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.575,53*
€ 4.254,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.497,81*
€ 4.162,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.436,97*
€ 4.089,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3.416,70*
€ 4.065,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.406,56*
€ 4.053,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.