Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Case Friendly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8332629
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2666
EAN/GTIN:
     5711724026669
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass ist ein moderner, dünner und splitterfester Displayschutz. Bei einem Displayschutz aus Glas sind gerade die Kanten anfällig für Absplittern. Deswegen sind die Kanten abgerundet, um Erschütterungen von Schlägen und Tropfen abzuleiten.
PanzerGlass Case Friendly - Bildschirmschutz für Handy - Glas - 6.5" - Rahmenfarbe schwarz - für Apple iPhone 11 Pro Max, XS Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Kristallklar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Schlagfest, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
6.5"
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 11 Pro Max, XS Max
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.