Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iRig Mic HD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8342268
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IRIG-MICHD2-IN
EAN/GTIN:
     k.A.
IK Multimedia iRig Mic HD 2 - Mikrofon - USB, Apple Lightning
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
iPhone, iPad, Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB, Apple Lightning
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Dreibeinstativ, Tragetasche, Adapter für Mikrofonständer, Gewindeadapter 5/8"-27 auf 3/8"-16
Kabeldetails
Lightning-Kabel - ablösbar ¦ USB-Kabel - ablösbar
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Apple Lightning ¦ Kopfhörerausgang
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Schalldruck
125 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.