Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8343408
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     13024T1.5M
EAN/GTIN:
     8809298883287
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Weitwinkelobjektiv - 24 mm - T1.5 ED AS IF UMC VDSLR II - Micro Four Thirds
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
635 g
Länge
12.23 cm
Durchmesser
8.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
T1.5
Brennweite
24 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
77 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
Max. Sichtwinkel
47.6 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Für
Digital-SRL
Mindestöffnung
T22
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 13 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,48*
€ 858,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,59*
€ 849,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,76*
€ 833,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,80*
€ 805,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,45*
€ 771,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.