Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer PO 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8345039
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     45420
EAN/GTIN:
     4211125454203
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Das Pulsoximeter misst Ihre arterielle Sauerstoffsättigung und Ihre Herzfrequenz. Über Bluetooth können Ihre Messwerte ganz einfach an den Beurer HealthManager übertragen und dort ausgewertet werden.
Beurer PO 60 - Pulsoximeter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Pulsoximeter
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tragegurt ¦ Gürtelbeutel ¦ AAA-Batterie x 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.85 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
49 g
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
100 Resultate Speicher
Indikatoren
Puls, arterielle Sauerstoffsättigung, niedriger Batteriestand
Smartphone-kompatibel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Kompatible Anwendung
Beurer HealthManager
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.