Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose EdgeMax EM180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8347132
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     777189-0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckenlautsprecher bose
Die EdgeMax Premium-Deckeneinbau-Lautsprecher verfügen über die von Bose entwickelte PhaseGuide-Technologie mit Hochfrequenz-Kompressionstreibern. Dadurch gehören sie einer völlig neuen Kategorie an, in der die für größere Aufbaulautsprecher typischen raumfüllenden Abstrahlwinkel mit den ästhetischen Vorzügen von Deckenlautsprechern kombiniert werden.
Bose EdgeMax EM180 - Lautsprecher - 125 Watt - zweiweg - weiß, RAL 9010 (Grill Farbe - weiß)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 9010
Produkttyp
Lautsprecher
Besonderheiten
PhaseGuide
Gitterfarbe
Weiß
Designmerkmale
Kann gestrichen werden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fliesenbrücke
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
93 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Steuerung
Leistungswahlschalter
Überkreuzungsfrequenz
1000Hz
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Abnehmbare Gitter
Ja
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 8 Ohm-Betrieb
Abdeckungen
180° x 75°
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
120 dB
Frequenzgang (-3 dB)
50 - 18000 Hz
Dauerstrom
125 Watt
Spitzenleistung
500 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 203 mm (8") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - compression driver
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - 125 Watt - 45 - 20000 Hz CFR - 8 Ohm - zweiweg - passiv
Ausschnitt- und Montagemaße
Breite
34.5 cm
Höhe
34.5 cm
Befestigungstiefe
23.6 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
12.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
10.1 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,48*
€ 794,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,39*
€ 784,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.