Die EOS 90D hat einen 32,5 MP APS-C-Sensor, der bei den Objektiven - im direkten Vergleich zu einer Kamera mit Vollformat-Sensor - für eine 1,6-fache Verlängerung der Brennweite sorgt. Großartig für die Momente, bei denen man mittendrin sein muss.
Canon EOS 90D - Digitalkamera - SLR - 32.5 MPix - 4K / 30 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi, Bluetooth
Allgemein | Produkttyp | Digitalkamera - 4K - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Digital-Video-Format | H.264 |
| Wirksame Sensorenauflösung | 32.500.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 14.8 x 22.3 mm |
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF |
| Schnittstelle | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
| AE/AF Control | Objektverfolgungs-AF, Predictive AI Servo AF, AI Focus AF |
| Gesamtanzahl Pixel | 34.400.000 Pixel |
| Sensorauflösung | 32.5 Megapixel |
| Audiosignalformat | AAC LC |
| Sensormerkmale | EOS-integriertes Reinigungssystem, Selbstreinigende Sensoreinheit |
| Sichtfeld - Crop-Faktor | 1.6 |
| Sensor zur Staubreduzierung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Sensoren | Digitales Nievelliermessgerät |
| Bildprozessor | DIGIC 8 |
| Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
| Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 45 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Objektiv im Lieferumfang | Nur Gehäuse |
| Autofokus-Funktionen | iTR Fokusnachführung |
| ISO (Max) | 51200 |
| HDR-Modus | HDR Filmmodus |
| Bildrate (max. Auflösung) | 30 BpS |
| Computerkonnektivität | Mac, Windows |
| Nativ ISO | 100-25600 |
| ISO erweitert (max.) | 51200 |
Verschiedenes | Gehäusematerial | Fiberglasverstärktes Polykarbonatharz, Rahmen aus Aluminiumlegierung |
| Zubehör im Lieferumfang | Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Nackenbügel |
| Schutz | Staubabweisend, wasserabweisend |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% |
Software | Software | Treiber & Dienstprogramme, Canon Digital Photo Professional 4, Canon Digital Photo Professional Express |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 1300 Schüsse (bei 23 °C (AE 50%, FE 50%)) ¦ Fotoaufnahmen - 1200 Schüsse (bei 0 °C (AE 50%, FE 50%)) |
| Batterietyp | Canon LP-E6N Lithium-Ionen |
| Details | Canon LP-E6N Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) |
Objektivsystem | Objektivbefestigungstyp | Canon EF/EF-S |
Optischer Sucher | Suchertyp | Optisch - festes Pentaprisma auf Augenhöhe |
| Feldabdeckung des optischen Suchers | 100% |
| Vergrößerung des optischen Suchers | 0.95x |
| Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers | -3 bis +1 |
Kamerablitz | Kamerablitz | Pop-up Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Funktionen | AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung |
| Leitzahl (m/ISO 100) | 12 |
| Rotaugen-Reduzierung | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Intervall-Aufnahmemodus, Scene Intelligent Auto-Technologie, Movie Digital IS |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 3 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 7 Bilder pro Sekunde, 11 Bilder pro Sekunde |
| Flash Terminal | Hot Shoe |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 14.07 cm |
| Tiefe | 7.68 cm |
| Höhe | 10.48 cm |
| Gewicht | 619 g |
| Gewichtdetails | Nur Kameragehäuse: 619 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 701 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | Belichtungsbereich | EV -2-20 (ISO 100) |
| Filmempfindlichkeit | ISO 51200, ISO 100-25600, ISO Auto (100-25.600) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/16000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek |
| Belichtungsmessung | Auswertend, partiell (6,5%), Center-Weighted, Spot (2%) |
| Belichtungsfunktionen | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Belichtungsmessungszonen | 216 |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Spezialeffekte | Neutral, Benutzerdefinierter Effekt, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Standard, Feines Detail, Portrait Effekt |
| Belichtungsausgleich | ±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten |
| Aufnahmeprogramme | Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Nachtporträt, Essen, Sportmodus, Kerzen, Kids, Freihand-Nachtaufnahme, Gegenlichtkorrektur HDR |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton |
| Autom. Belichtungsreihe | 2, 3, 5, 7 Schritte in 1/3, 1/2 EV-Schritten |
| X-sync | 1/250 sec |
| Bracketing-Funktion für Weißabgleich | Ja |
| Verschlusstyp | Elektronisch, mechanisch-elektronisch gesteuert |
| Belichtungsreihen-Modi | Belichtungsreihe Fokus, Blitzbelichtungsreihe, weiße ausbalancierte Halterung |
Bildschirm | Typ | 7.7 cm (3") LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen, Anti-Schmutz-Beschichtung |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Drehbar |
| Display-Format | 1.040.000 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | RAW 6960 x 4640 ¦ RAW 6160 x 4640 ¦ RAW 6960 x 3904 ¦ RAW 4640 x 4640 ¦ JPEG 6960 x 4640 ¦ JPEG 6160 x 4640 ¦ JPEG 6960 x 3904 ¦ JPEG 4800 x 3200 ¦ JPEG 4256 x 3200 ¦ JPEG 4800 x 2688 ¦ JPEG 3472 x 2320 ¦ JPEG 3072 x 2320 ¦ JPEG 3472 x 1952 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 2112 x 1600 ¦ JPEG 2400 x 1344 ¦ JPEG 4640 x 4640 ¦ JPEG 3200 x 3200 ¦ JPEG 2300 x 2300 ¦ JPEG 1600 x 1600 |
| Videoaufnahme | H.264 - 3840 x 2160 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 119,88 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 100 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |