Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8351531
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC35001
EAN/GTIN:
     4043158144963
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
ABUS - Netzteil - 1.5 A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.35 cm
Tiefe
3.55 cm
Höhe
7.4 cm
Gewicht
166 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Adapter für Netzstecker
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
1.5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.