Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink VP59 IP-Videotelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8351706
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     VP59-TEAMS
EAN/GTIN:
     6938818304802
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Das intelligente Vorzeige-Videotelefon VP59 von Yealink wurde für Manager und Telearbeiter entwickelt und überzeugt mit seiner perfekten Mischung aus Einfachheit und Raffinesse, die Führungskräften und Geschäftsleuten gleichermaßen den Business-Alltag erleichtert.
Yealink VP59 - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ HDMI
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
20.3 cm (8")
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 7.1 Nougat
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Webbrowser, Anrufaufzeichnung, Intercom, HD Voice, Yealink Noise Proof Technology, Anruf parken, Optimal HD Voice, Anrufübernahme, Sicherheitsschloss-Port, Acoustic Shield Technology
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.3 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
28.5 cm
Kamera mit Telefon
Sensorauflösung
2 Megapixel
Kameraauflösung
1920 x 1080
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.711a, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP
Kompatible Software
Microsoft Office 365, Microsoft Teams
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Video-Codecs
H.263, H.264, VP8, H.264 High Profile
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,35*
€ 700,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,48*
€ 687,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.