Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line TX29DTH-IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8352024
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     TX29DTH-IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Wettersensor
Techno Line TX29DTH-IT - Wettersensor - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wettersensor - digital - Außenbereich
Anzeige
LCD
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Batterie
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.9 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
12.8 cm
Wettermessung
Parameter
Temperatur: -39.9 °C zu 59.9 °C - Auflösung: 0.1 °C ¦ Feuchtigkeit: 1 % zu 99 % - Auflösung: 1 %
Sensor mit Fernzugriff
Frequenzband
868 MHz
Konnektivitätstechnologie
Kabellos
Max. Reichweite Außenbereich
100 m
Weitere Suchbegriffe: hygrometer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
WS 9040 IT
ab € 42,95*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.