Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-mobscrmc33 Herst.-Nr.: 036134 EAN/GTIN: 3700992513560 |
| |
|
| | |
| Machen Sie Ihren Kopf frei, haben Sie keine Angst mehr, Ihren Bildschirm zu zerbrechen, und genießen Sie Ihr Gerät in vollen Zügen. Natürlich bleibt die Funktionalität Ihres Geräts dank einer hohen Druckempfindlichkeit unverändert. Diese Displayschutzfolie ist repositionierbar, angenehm in der Anwendung und fühlt sich glatt an. Mobilis - Bildschirmschutz für mobiler Computer - bruchsicher, stoßfest, IK06 - Folie - klar Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstücher (Wipes), Rakel zum Glätten, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Staubbeseitungsfolie | | Beschichtung | Oleophob | | Schutz | Schlagfest, bruchsicher, antimikrobiell, wasserabweisend, Schmutzabweisend, Staubschutz, blasenfrei, kratzfest, bruchfest, Fettschutz | | Dicke | 0.33 mm | | Verpackungsart | Hängebox | | Bestimmt für | Mobiler Computer | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | IK06 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 18 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, barcode scanner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 5,02* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,38* | € 9,47* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 5,22* | € 16,03* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,29* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|