Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8354693
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     13035T1.5M
EAN/GTIN:
     8809298883416
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - T1.5 VDSLR AS UMC II - Micro Four Thirds
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
735 g
Länge
13.63 cm
Durchmesser
8.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
T1.5
Brennweite
35 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
77 mm
Merkmale
Floating-System, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
Max. Sichtwinkel
33.4 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
8
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
T22
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 12 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,93*
€ 725,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,88*
€ 684,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.