| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8355234 Herst.-Nr.: MUHK2ZM/A EAN/GTIN: 0190198936905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gliederarmband wird aus derselben 316L Edelstahl-Legierung wie das Gehäuse gefertigt und besteht aus über 100 Einzelteilen. Der Bearbeitungsprozess ist so präzise, dass es fast neun Stunden dauert, die Glieder für ein einzelnes Armband zu schneiden. Dies liegt teilweise daran, dass nicht alle gleich groß sind, sondern schrittweise umso größer werden, je näher sie am Gehäuse liegen. Nach dem Zusammensetzen werden die Glieder per Hand gebürstet, damit die Textur zu den Konturen des Designs passt. Der spezielle Doppelfaltverschluss schließt nahtlos mit dem Armband. Und dank eines simplen Mechanismus können Glieder ohne spezielles Werkzeug einfach herausgelöst oder hinzugefügt werden. Apple 38mm Link Bracelet - Uhrarmband für Smartwatch - 135 - 195 mm - Space Black - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Space Black | ![](/p.gif) | Produkttyp | Uhrarmband | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Stainless steel | ![](/p.gif) | Band Größe | Passend für Handgelenke 135 - 195 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Smartwatch | ![](/p.gif) | Bandverschluss Art | Schmetterling | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |