Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè MDDF-16DEN7 Luftentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8356973
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000650
EAN/GTIN:
     4048164103003
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Comfeè MDDF-16DEN7 - Luftentfeuchter - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung
Sicherheitsmerkmale
Frostschutz
Luftmenge
150 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Turbomodus
Max. Entfeuchtungskapazität
16 L/24Std.
Tankfüllmenge
3 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 32 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 80 m³
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, TUV SUD
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
51 cm
Gewicht
15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
430 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
2.2 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38.5 cm
Tiefe (Versand)
30 cm
Höhe (Versand)
53 cm
Gewicht (Versand)
16.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.