Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M90 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8357024
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das M90 DECT-Handgerät ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Heimen gedacht und überall dort wo Reinlichkeit und Sauberkeit eine wichtige Rolle spielen. Um das zu gewährleisten verfügt das M90 über ein spezielles, antibakterielles Gehäuse, das auch nach JIS-Z801 getestet wurde. Damit lässt sich das Gerät nicht nur einfach reinigen, sondern bietet auch keinen Nährboden für Bakterien und Viren. Neben dem speziellen Überzug ist das Telefon außerdem nach IP65 zertifiziert und geschützt und somit immun gegen Spritzwasser und Staub. Auch Stürze aus bis zu 2 Meter sind kein Problem. Damit wird das kleine (ca. 130 g) und handliche Gerät zum perfekten Begleiter im Klinikalltag. Mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit kann das Snom M90 auch über den ganzen Tag unterbrechungsfrei genutzt werden. Auch von Seiten der Konnektivität setzt das M90 neue Maßstäbe dank des integrierten Bluetooths und BLE-Tags. Damit lassen sich nicht nur alle modernen Headsets mit dem Telefon verbinden, es ergeben sich in Verbindung mit den Snom Bluetooth Beacons auch völlig neue Einsatzmöglichkeiten - vom Live-Tracking der Geräte bis hin zur Alarmsicherung. Das Snom M90 ist hochspezialisiert und macht dank des weißen, antibakteriellen Überzeugs gerade im Pflegebereich eine gute Figur.
snom M90 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT 6.0 - dreiweg Anruffunktion
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Schutz
Antimikrobiell, IP65
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5 cm (2")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
230 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Kroatisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT 6.0
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
136 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.