Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M900 Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8357025
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die handliche M900 Basisstation kommt nicht nur in einem modernen Design, sondern auch mit vielfältigen Funktionen. Die M900 bietet neben einem integrierten DECT-Manager auch eine DECT- und LAN-Synchronisierung. Der integrierte DECT-Manager verwaltet alle Basisstationen in einer Installation und sorgt für eine ständige Verfügbarkeit sowie dem so genannten "Seamless Handover". Das bedeutet, dass Gespräche nahtlos zwischen den einzelnen Basisstationen übergeben werden - auch über Stockwerke oder Gebäude hinweg. Sicherheit wird gerade in der täglichen Business-Kommunikation großgeschrieben. Mit der integrierten TLS-Verschlüsselung setzt die M900 Basisstation auch hinsichtlich der Verschlüsselung absolute Maßstäbe.
snom M900 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon - DECT\GAP\WLAN - SIP, SIP v2 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Decken-/Wandmontage
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP\WLAN
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
3000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
14 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
14.4 cm
Gewicht
306 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, BV-32, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
snom technology
00004439
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.