Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice NORDIK EVOLUTION R 160/60"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8358730
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61753
EAN/GTIN:
     4024397341399
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Vortice NORDIK EVOLUTION R 160/60" - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 159 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Material
ABS-Harz, Polypropylen
Luftmenge
17011 m3/h
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Deckenbefestigungs-Set
Kennzeichnung
IMQ, EAC
Abmessungen und Gewicht
Breite
159 cm
Tiefe
159 cm
Gewicht
7.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
0.35 A
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
55.6 dB
Beleuchtung
Sockeltyp
E27
Unterstützte Glühbirnen Anzahl
2
Unterstützte Glühbirnenleistung
105 W
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
159 cm
Klingen Farbe
Weiß
Klingen Material
Stahl
Klingenanz.
3
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
22414
ab € 60,92*
Sonstiges
Vortice
22413
ab € 127,51*
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,25*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,34*
Sonstiges
Vortice
22075
ab € 29,14*
Sonstiges
Vortice
22030
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.