Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8359293
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     655.12
EAN/GTIN:
     4211125655129
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 54 - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
IP21, EAC
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.9 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
349 g
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
2 Benutzer Speicher, 120 Resultate Speicher
Indikatoren
Batteriestand, Arhythmie, Puls, systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck, niedriger Batteriestand, Bluetooth, Risikoanzeige
Smartphone-kompatibel
Ja
Blutdruckmessgeräte
Stil
Oberarm
Betrieb
Automatik
Manschettengröße
22- 44cm
Automatischer Zeit/Datum Stempel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.