Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182025 XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8361652
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182025.01.001
EAN/GTIN:
     8713016076182
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Der Princess Aerofryer XXL 182025 ermöglicht das Frittieren, Backen, Grillen, Kochen und Braten gesunder Mahlzeiten für Ihre ganze Familie. Das Fassungsvermögen von 4,5 Litern ermöglicht es, knusprige und leckere Pommes frites für bis zu sechs Portionen auf einmal zu frittieren. Die Hochgeschwindigkeits-Konvektionsluft sorgt für ein knuspriges Ergebnis.
Princess 182025 XXL - Heißluft-Fritteuse - 4.5 Liter - 1.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heißluft-Fritteuse
Besonderheiten
Abnehmbarer Korb
Kapazität
4.5 Liter
Temperaturbereich
Von 80°C bis 200°C
Max. Temperatur
200 °C
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Anzahl der Programme
8
Rutschfeste Füße
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bratrost
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
38.5 cm
Gewicht
4.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Steckertyp
Euro
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
30 min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182012.01.001
ab € 19,70*
Zubehör
Princess
901.182050.002
ab € 9,57*
Zubehör
Princess
901.182050.001
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.