Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHly Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8362051
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     IPW-5V1ATY
EAN/GTIN:
     8054529021741
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
TECHly - Netzteil - 5 Watt - 1 A (Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm) - Schwarz - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.5 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
106 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.8 m
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
5 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.