Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Photo Power CR-123AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CR-123AL/1BP Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Panasonic CR-123AL/1BP Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     C1006-8362104
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2B222596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku für Kodak
Die Photo Power-Batterien von Panasonic vereinen die Vorzüge besonders leichten Materials mit der Lithiumtechnologie und bieten eine leistungsstarke Energiequelle für energieintensive Kameras und andere Geräte, die Lithium-Batterien verwenden.
Panasonic Photo Power CR-123AL - Batterie CR123 - Li
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
3.44 cm
Gewicht
17 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.71 cm
Batterie
Typ
CR123
Technologie
Lithium
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
BR2325
ab € 5,47*
Zubehör
Panasonic
BR1225
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.