Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueParrott B350-XT Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8365871
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204260
EAN/GTIN:
     5706991022193
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das BlueParrott B350-XT ist Branchenführer in puncto Geräuschunterdrückungstechnologie und Soundqualität. Zudem können Sie unseren neuen, einzigartigen BlueParrott Button ganz nach Ihrer Wahl für Stummschaltung, Kurzwahl usw. programmieren. Das B350-XT integriert eine Reihe großartiger Funktionen und es ist schlanker, haltbarer und kompakter als die Headsets unserer B250 Serie.
BlueParrott B350-XT - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.2 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
77 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Gehäusematerial
Stainless steel, Nylon, Schaum, Silikongummi, PC/ABS, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
IP54
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, USB-KFZ-Ladegerät, Mikrofonwindschutz, Ohrpolster (Schaumstoff)
Kennzeichnung
IC, FCC, WEEE, TELEC, REACH, CEC
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel - 1 m
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
500 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachführung
Empfindlichkeit
123 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
36 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0 EDR
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung))
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste, Anruf ablehnen
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-47 dB
Audioeingang - Daten
Zwei Richtungen
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204267
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.