Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Anti-Shock IK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8369739
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     037054
EAN/GTIN:
     3700992508924
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Machen Sie Ihren Kopf frei, haben Sie keine Angst mehr, Ihren Bildschirm zu zerbrechen, und genießen Sie Ihr Gerät in vollen Zügen. Natürlich bleibt die Funktionalität Ihres Geräts dank einer hohen Druckempfindlichkeit unverändert. Diese Displayschutzfolie ist repositionierbar, angenehm in der Anwendung und fühlt sich glatt an.
Mobilis Anti-Shock IK06 - Bildschirmschutz für Tablet - 10.5" - für Apple 10.5-inch iPad Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 g
Produkttyp
Bildschirmschutz
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Rakel zum Glätten, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Schutz
Schlagfest, staubabweisend, Kratzfest
Dicke
0.33 mm
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
10.5"
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.5-inch iPad Pro
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.