Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E290 Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E290A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8370707
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2901-C101
EAN/GTIN:
     4250366856186
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset E290 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Zeit-/Tagesstempel, Intercom, Übertrag Telefonbuch, Babyfon
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Klingelzeichen
21
Max. unterstützte Hörer
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
25
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.5 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
70 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
122 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.