| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8371293 Herst.-Nr.: 8153550 EAN/GTIN: 8712285343582 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihre Soundbar an Ihrer schwenkbaren Wandhalterung von Vogel's, damit Sie das ultimative Fernseh- und Sounderlebnis genießen können. Vogel's Sound 3550 - Befestigungskit - für Soundbar - Aluminium, Stahl - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Aluminium, Stahl | | Packungsinhalt | Sechskantschlüssel, Kabelklemmen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 6.5 kg | | Empfohlene Verwendung | Soundbar | | Montage erforderlich | Ja | | VESA-Halterung | Ab 100 mm, bis zu 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Lautsprecher-Halterung, Lautsprecher-Wandhalterung, Lautsprecherhalterung, Soundbar, tv-halterung vogels, lautsprecher wandhalterung |
| | |
| |