Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DL580 Telefon mit Schnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DL580 schwarz - Int.- Ware
Gigaset DL580 schwarz - Int.- Ware
Artikel-Nr.:
     C1006-8371547
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30350-S216-C101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
isdn telefon gigaset
isdn telefon
Gigaset DL580 - Telefon mit Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
10
Konferenzfähig
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
99 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
7.8 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.