Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Microsoft Brow Pad für Datenbrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8373845
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QKQ-00001
EAN/GTIN:
     4549576159836
Das Brow Pad lässt sich am HoloLens 2 schnell und einfach austauschen. Das Brow Pad wird magnetisch am Gerät befestigt. Nehmen Sie es ab, indem sie vorsichtig ziehen. Zum Anlegen lassen Sie es einfach wieder magnetisch einrasten.
Microsoft - Brow Pad für Datenbrillen (Smart Glasses) (Packung mit 10) - für HoloLens 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.6 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
18.5 g
Produkttyp
Brow Pad
Bestimmt für
Datenbrillen (Smart Glasses)
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft HoloLens 2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.