Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIG 300HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8377478
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     211836-05
EAN/GTIN:
     5033588052203
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Erzielen Sie Höchstleistungen mit dem RIG 300HS-Headset für die PlayStation 4. Die SoundGuard-Technologie schützt Sie vor Lautstärkespitzen, während die belüfteten Ohrkissen und der leichte Rahmen für komfortablen, ultrastabilen Sitz sorgen.
RIG 300HS - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - für Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
176 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard Technology
Empfindlichkeit
111 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Offen
Max. Eingangsleistung
40 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-45 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
42 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.