Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura CLARIS Filterkartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jura
Jura
Artikel-Nr.:
     C1006-8379058
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     62911
EAN/GTIN:
     7610917629114
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf
Wer einmal frisches Quellwasser getrunken hat, weiß: Zwischen dem naturreinen Lebenselixier und dem aufbereiteten Nass aus der Leitung können Welten liegen. Mit dem Einsatz der Filterpatrone CLARIS gewinnen Sie stets frisch gefiltertes, wohltuendes Kaffee- und Teewasser. CLARIS White funktioniert nach dem professionellen Aufstromprinzip und filtert stets exakt jene Menge Wasser, die gerade für die Zubereitung benötigt wird. Dank der bahnbrechenden Formel sind die Filterpatronen für jedes Leitungswasser weltweit hervorragend geeignet. Das angepasste Granulat filtert Kalk auf eine stets optimale Menge (auch bei niedriger Wasserhärte) und reduziert alle Schadstoffe so effizient wie noch nie. Als wichtige Geschmacksträger fungierende Mineralien und Fluoride werden dabei vollständig erhalten. Durch die jeweils optimale Kalk-Stabilisation und effiziente Schadstoff-Filterung ist das Resultat stets eine optimale Wasserqualität für ein perfektes Kaffeearoma. CLARIS, richtig verwendet, macht Entkalken gänzlich überflüssig. Das erhöht den Komfort und spart Ihre wertvolle Zeit. Saubere Leitungen, Heizelemente und eine Pumpe ohne Kalkablagerungen verlängern nachweislich das Leben Ihres Vollautomaten und tragen zu dessen Werterhalt bei.
Jura CLARIS - Filterkartusche - für Kaffeemaschine - weiß (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Filterkartusche
Für
Kaffeemaschine
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,20*
€ 60,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,24*
€ 57,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JURA
60209
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.