Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Solo3 (PRODUCT)RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8382473
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX472ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199312692
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Mit bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit sind die Beats Solo3 Wireless perfekt für den Alltag und jeden Tag. Mit Fast Fuel 5 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe. Erlebe ausgezeichneten Beats Sound mit kabelloser Bluetooth Class 1 Freiheit. Du kannst die gepolsterten Ohrmuscheln so einstellen, dass sie den ganzen Tag perfekt und komfortabel sitzen.
Beats Solo3 (PRODUCT)RED - (PRODUCT) RED - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - zitrus rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Zitrus rot
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Mac
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Apple W1 Chip, Fast-Fuel Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.