Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING GAM-030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8383270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-030
EAN/GTIN:
     7333048031341
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
DELTACO GAMING GAM-030 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
LED-Hintergrundbeleuchtung
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
122 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
57 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB (nur Stromversorgung) (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler
Kabel
Kabellänge
2.1 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.