Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha Tio1608-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8386050
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     TIO1608-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Tio1608-D ist ein Dante I/O-Rack mit 16 Mikrofon-/Line-Eingängen und 8 Line-Ausgängen. Tio Racks verfügen über dieselben speicherbaren D-PRE Mikrofonvorverstärker wie die TF Serie und liefern einen außergewöhnlich natürlichen und musikalischen Sound. In Verbindung mit Mischpulten der TF Serie können bis zu drei Einheiten der Tio Racks schnell und mühelos verbunden und eingerichtet werden.
Yamaha Tio1608-D - Audio Eingangs-/Ausgangsbox
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Audio Eingangs-/Ausgangsbox
Breite
48 cm
Tiefe
36.4 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
5.7 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
50 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Terminals
Terminals
(16) x ausgeglichener Audio-Input - XLR/TRS ¦ (8) x ausgeglichener Audio-Output - XLR ¦ (2) x Dante - RJ-45 (EtherCon)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,97*
€ 1.542,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,94*
€ 1.531,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,10*
€ 1.488,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,71*
€ 1.456,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,26*
€ 1.417,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.