Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8386262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-060
EAN/GTIN:
     7333048032706
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
DELTACO GAMING - DisplayPort-Kabel - DisplayPort männlich zu DisplayPort männlich - 2 m - Schwarz - 8K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.4
Besonderheiten
60-Hz-Aktualisierungsrate
Länge
2 m
Kabeltyp
DisplayPort-Kabel 8K Unterstützung
Verschiedenes
Kennzeichnung
DSC 1.2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.