Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony a6600 ILCE-6600M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8389504
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE6600MB.CEC
EAN/GTIN:
     4548736108639
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
Die a6600 bietet umfangreiche Funktionen für verschiedenste Situationen - einen schnellen AF, eine zuverlässige Bildstabilisierung und beeindruckende Bildqualität, einen leistungsstarken Akku und professionelle 4K HDR-(HLG-)Videoaufnahmen.
Sony a6600 ILCE-6600M - Digitalkamera - spiegellos - 24.2 MPix - APS-C - 4K / 30 BpS - 7.5x optischer Zoom E 18-135mm OSS Objektiv - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Optisches Zoom
7.5x
Typ des optischen Sensors
Exmor CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
15.6 x 23.5 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1
Gesamtanzahl Pixel
25.000.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Sensormerkmale
Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Antistaub-Beschichtung
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.5
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung AF/AE, Selbstporträt-Automatikverschluss
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
425
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
E 18-135mm OSS Objektiv
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Prädiktive Fokussteuerung
ISO (Max)
102400
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-32000
ISO erweitert (max.)
102400
ISO erweitert (min.)
50
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Okulardeckel, Gegenlichtblende, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Schulterriemen, AC Power Adapter, Micro-USB-Kabel, Blitzschuhkappe
Schutz
Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 720 Schüsse (EVF ein) ¦ Fotoaufnahmen - 810 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 2.33 Schüsse (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 2.5 Schüsse (LCD-Monitor ein)
Batterietyp
Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2280 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 7.5X-Zoom - 18 - 135 mm - f/3.5-5.6 E OSS - Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
27 - 202.5mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Handbedienung (mit Ring)
Filtergröße
55 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, linearer AF-Motor
Max. Sichtwinkel
76 Grad
Min. Fokussierungsabstand
45 cm
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 16 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher, Farbtemperatursteuerung
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.359.296 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
1.07x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Schärfeneinstellung, Histogramm-Display, Sättigungseinstellung, Schattenpunktanzeige, Intervall-Aufnahmemodus, Highlight Point Display, Kontraststeuerung, Dynamische Bereichsoptimierung, integrierte Hilfefunktion, Dolby Digital Stereo Creator, Chromatic Aberration Compensation (CAC), Multiframe-Rauschreduzierung, Intelligent AUTO (iAUTO), Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, lautloses Auslösen, High Dynamic Range (HDR), S-Log2 Gamma-Einstellungen, Zeitlupenaufnahme, periphäre Schattierungskorrektur, Object Tracking, S-Log3 Gamma-Einstellungen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 11 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
6.93 cm
Höhe
6.69 cm
Gewicht
418 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 418 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 503 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung ¦ Kopfhörer
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -2-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO 102400, ISO 51200, ISO 100-32000
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Durchschnitt, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1200
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Querformat, Porträt, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, Vollton monochrom, Soft High-Key, Nachtszenerie, Standard, Stylebox, Posterisation (B/W)
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, Dämmerungs-Freihandmodus, Anti-Bewegungsunschärfe-Funktion
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, 2500K - 9900K, Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3, 5, 9 Schritte in 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 oder 3 EV-Schritten
X-sync
1/160 Sek.
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch-elektronisch gesteuert
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, Blitzbelichtungsreihe, weiße ausbalancierte Halterung
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (2.95") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Neigung
Display-Format
921.600 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 4240 x 2832 ¦ 3008 x 2000 ¦ 6000 x 3376 ¦ 4240 x 2400 ¦ 3008 x 1688 ¦ 4000 x 4000 ¦ 2832 x 2832 ¦ 2000 x 2000
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 100 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - 25Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 60 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 100 fps - 100 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 100 fps - 60 Mbit/s ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 25Mbps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.341,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,48*
€ 1.771,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,39*
€ 1.761,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,34*
€ 1.705,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,03*
€ 1.662,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,49*
€ 1.596,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.