Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Essential+ VU4410F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8390625
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     VU4410F0
EAN/GTIN:
     3121044106231
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator rowenta
stand ventilator
Rowenta Essential+ VU4410F0 - Lüfter - zum Aufstellen - 40 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
3300 m3/h
Besondere Merkmale
Einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Abmessungen und Gewicht
Höhe
130 cm
Energieversorgung
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drehrad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
54 dB(A)
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
40 cm
Klingenanz.
3
Weitere Suchbegriffe: standventilator 45 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.