Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690 Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8390938
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2810-B101
EAN/GTIN:
     4250366855219
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset A690 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
180 Std.
Gesprächszeit
840 Min.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, ECO DECT
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Max. unterstützte Hörer
4
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
25
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
119 g
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7.7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.