Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron Sweet Dreams APFM700SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8395184
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     APFM700SD
EAN/GTIN:
     8712184054794
Suchbegriffe:
Poffertjes-Gerät
Poffertjes-Maker
Poffertjesgerät
Poffertjesmaker
Bestron Sweet Dreams APFM700SD - Poffertjes Maker - 800 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Poffertjes Maker
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Hohlräume Anzahl
Bis zu 14 Poffertjes
Rutschfeste Füße
Ja
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch Gehäuse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Rezeptheft
Kennzeichnung
GS
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Bereit zum Kochen Anzeige
Ja
Steuerelemente
Kipphebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.