Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SR 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 32253 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Vivanco 32253 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8397509
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     32253
EAN/GTIN:
     4008928322538
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Vivanco SR 3030 - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
101 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.