Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SR 97 TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco SR 97 TV Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Vivanco SR 97 TV Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Vivanco SR 97 TV Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Vivanco SR 97 TV Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Vivanco SR 97 TV Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Vivanco SR 97 TV Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8397515
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36503
EAN/GTIN:
     4008928365030
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
stereo kopfhörer
muschelkopfhörer
Vivanco SR 97 TV - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
316 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter 3,5 mm bis 6,3 mm
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
108 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: vivanco kopfhörer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.