Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Hit FESAT 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8397554
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350481
EAN/GTIN:
     5702663504813
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Triax Hit FESAT 85 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38,5 dBi (für 11,7 GHz), 37,8 dBi (für 10,7 GHz), 39,2 dBi (für 12,75 GHz) - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
86 cm
Höhe
91 cm
Gewicht
8.128 kg
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
38,5 dBi (für 11,7 GHz), 37,8 dBi (für 10,7 GHz), 39,2 dBi (für 12,75 GHz)
Windlast
600 N (bei 42 m/s)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.