Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH 49SQ1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8401668
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-49SQ1W
EAN/GTIN:
     5025232897896
Suchbegriffe:
Panasonic Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit schmalem und stilvollem Design eignet sich die Reihe für Anwendungen im Digital Signage Bereich, im Einzelhandel, in Konferenzräumen, Fernsehstudios oder Kontrollräumen. Die Serie ist für den kontinuierlichen 24 Stunden Betrieb ausgelegt und bietet 500 cd/m² Helligkeit, In Plane Switching (IPS) Technologie sowie eine Entspiegelung des Bildschirms, um eine gute Ablesbarkeit selbst bei schrägem Betrachtungswinkel sicherzustellen. Sie ist HDR kompatibel und verfügt über ein 12 Segment Farbmanagement, um eine perfekte Farbtreue zu erzielen. Die SQ1-Serie ermöglicht eine einfache Installation mit Panasonic's proprietärem 4K DIGITAL LINK, das auf dem HDBaseT Protokoll basiert. Es stellt die Audio-, Video- und Steuersignale eines externen Gerätes über ein einziges LAN-Kabel zur Verfügung. Der integrierte USB Media Player spielt 4K Inhalte ab, ohne dass externe Wiedergabegeräte benötigt werden. Auch können Videosignale in Videowall-Anwendungen von Gerät zu Gerät durchgeschliffen werden.
Panasonic TH-49SQ1W - 124.5 cm (49") Diagonalklasse (123.2 cm (48.5") sichtbar) - SQ1 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Edge-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
110.4 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
63.7 cm
Gewicht
21 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
320 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Serie
SQ1 Series
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Größe
123.2 cm (48.5")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
147 W
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Diagonale Klasse
124.5 cm (49")
HDR fähig
Ja
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
147 kWh/1.000 h
HDR-Format
HLG10
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abdeckung für USB-Flash-Laufwerk, Klemmstück
Kennzeichnung
CEC, HDCP 2.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI-Eingang ¦ DVI-D-Eingang ¦ VGA-Eingang ¦ Serieller Eingang ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.0 ¦ DisplayPort-Eingang ¦ DisplayPort-Ausgang
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN
LAN-Protokoll
Fast Ethernet
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)
Digitaler Link
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 400 mm
Standfuß
Optional
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
1100:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Fail Back, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), PJLink, Modulschlitz für intelligentes Display, Signal Failover
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, 28 % Trübung
LCD-Technologie
IPS
Dynamisches Kontrastverhältnis
50000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Profi-Funktionen
Tastensperre, PJLink
Einstellungs-Klonfunktion
Ja
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,36*
€ 2.022,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,42*
€ 1.960,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,54*
€ 1.909,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,05*
€ 1.836,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.