Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET EMW500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC ET-EMW500 - Wechselobjektiv (Short Throw Zoomobjektiv) für LCD-Projektoren der PT-MZ16K & PT-MZ20K-Serie (0,95 - 1,35:1)
PANASONIC ET-EMW500 - Wechselobjektiv (Short Throw Zoomobjektiv) für LCD-Projektoren der PT-MZ16K & PT-MZ20K-Serie (0,95 - 1,35:1)
Artikel-Nr.:
     C1006-8402752
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-EMW500
EAN/GTIN:
     4010869295093
Panasonic ET-EMW500 - Zoomobjektiv - 21.08 mm - 30 mm - f/1.8-2.35 - für PT-MZ10, MZ13, MZ16
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.85 cm
Tiefe
28.41 mm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
5.15 kg
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv
Optisches Zoom
1.42 x
Blendenöffnung
F/1.8-2.35
Brennweite
21.08 mm - 30 mm
Besondere Funktionen
Zoom
Für
Projektor
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic PT-MZ10KLBEJ, MZ10KLBU, MZ10KLBU7, MZ10KLWEJ, MZ10KLWU, MZ10KLWU7, MZ13KLBEJ, MZ13KLBU, MZ13KLWEJ, MZ13KLWU, MZ13KLWU7, MZ16KLBEJ, MZ16KLBU7, MZ16KLWEJ, MZ16KLWU, MZ16KLWU7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.845,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.058,14*
€ 4.829,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.029,56*
€ 4.795,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.915,07*
€ 4.658,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.862,62*
€ 4.596,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.845,61*
€ 4.576,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.